Filtr


Vnitřní kroužky IR..IS1

Značka INA

Přesně obráběné, s mazacími otvory, podle DIN 620.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
IR50X55X20-IS1-XL INA
Kód objednávky: LOZIIVJEHVNK1530553
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR50X55X20-IS1-XL
Název značkové položky: IR50X55X20-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 50 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 55 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 20 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR50X60X20-IS1-XL INA
Kód objednávky: LOZIIVJEHVNK1531635
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR50X60X20-IS1-XL
Název značkové položky: IR50X60X20-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 50 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 60 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 20 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR8X12X10-IS1 INA
Kód objednávky: LOZIIVJEHVNK1536225
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR8X12X10-IS1-XL
Název značkové položky: IR8X12X10-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 8 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 12 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR30X38X20-IS1-XL INA
Kód objednávky: LOZIIVJEHVNK1537955
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR30X38X20-IS1-XL
Název značkové položky: IR30X38X20-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 30 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 38 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 20 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR15X20X12-IS1-XL
Kód objednávky: MRO0010030040142464
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR15X20X12-IS1-XL
Název značkové položky: IR15X20X12-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 15 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 20 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR45X55X20-IS1
Kód objednávky: MRO0010030040144809
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR45X55X20-IS1-XL
Název značkové položky: IR45X55X20-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 45 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 55 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 20 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR20X25X16-IS1-XL
Kód objednávky: MRO0010030040144876
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR20X25X16-IS1-XL
Název značkové položky: IR20X25X16-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 20 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 25 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 16 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR10X14X12-IS1
Kód objednávky: MRO0010030040145086
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR10X14X12-IS1-XL
Název značkové položky: IR10X14X12-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 10 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 14 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR12X16X12-IS1
Kód objednávky: MRO0010030040145089
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR12X16X12-IS1-XL
Název značkové položky: IR12X16X12-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 12 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 16 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR25X30X16-IS1-XL
Kód objednávky: MRO0010030040145099
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR25X30X16-IS1-XL
Název značkové položky: IR25X30X16-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 25 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 30 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 16 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR35X42X20-IS1-XL
Kód objednávky: MRO0010030040145103
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR35X42X20-IS1-XL
Název značkové položky: IR35X42X20-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 35 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 42 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 20 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR6X10X10-IS1
Kód objednávky: MRO0010030040145203
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR6X10X10-IS1-XL
Název značkové položky: IR6X10X10-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 6 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 10 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR40X50X20-IS1-XL
Kód objednávky: MRO0010030040145204
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR40X50X20-IS1-XL
Název značkové položky: IR40X50X20-IS1-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 40 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 50 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 20 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další