Filtr


Prestolok® 2 C63SPK - Kompaktní nastavitelné koleno s vnějším závitem - BSPT

Značka PARKER

Popis:
  • Prestolok® 2 využívají technologii upevňovacího prstence s „elastickými zuby“, vyvinutou a zdokonalenou firmou Parker, která garantuje dokonalé upevnění trubky.

Materiál:
  • Polyamid HR (Prestolok® 2).

Pracovní tlak:
  • Do 18 bar (261 psi).

Provozní teplota:
  • Od -25°C do +80°C.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
C63SPK10-3/8 šroubení vnější L - plast
Kód objednávky: FLTHYDPARSRO5810902
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: C63SPK10-3/8
Název značkové položky: C63SPK10-3/8
  • - Typ konektoru: Swivel Elbow Adaptor
  • - Velikost připojovacího závitu: R3/8 BSPT
  • - Velikost spojení trubky: 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
C63SPK4-1/8
Kód objednávky: MRO0070010040121330
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: C63SPK4-1/8
Název značkové položky: C63SPK4-1/8
  • - Typ konektoru: Swivel Elbow Adaptor
  • - Velikost připojovacího závitu: R1/8 BSPT
  • - Velikost spojení trubky: 4 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
C63SPK6-1/8
Kód objednávky: MRO0070010040121331
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: C63SPK6-1/8
Název značkové položky: C63SPK6-1/8
  • - Typ konektoru: Swivel Elbow Adaptor
  • - Velikost připojovacího závitu: R1/8 BSPT
  • - Velikost spojení trubky: 6 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
C63SPK6-1/4
Kód objednávky: MRO0070010040121332
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: C63SPK6-1/4
Název značkové položky: C63SPK6-1/4
  • - Typ konektoru: Swivel Elbow Adaptor
  • - Velikost připojovacího závitu: R1/4 BSPT
  • - Velikost spojení trubky: 6 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
C63SPK8-1/8
Kód objednávky: MRO0070010040121333
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: C63SPK8-1/8
Název značkové položky: C63SPK8-1/8
  • - Typ konektoru: Swivel Elbow Adaptor
  • - Velikost připojovacího závitu: R1/8 BSPT
  • - Velikost spojení trubky: 8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
C63SPK8-1/4
Kód objednávky: MRO0070010040121334
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: C63SPK8-1/4
Název značkové položky: C63SPK8-1/4
  • - Typ konektoru: Swivel Elbow Adaptor
  • - Velikost připojovacího závitu: R1/4 BSPT
  • - Velikost spojení trubky: 8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
C63SPK8-3/8
Kód objednávky: MRO0070010040121335
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: C63SPK8-3/8
Název značkové položky: C63SPK8-3/8
  • - Typ konektoru: Swivel Elbow Adaptor
  • - Velikost připojovacího závitu: R3/8 BSPT
  • - Velikost spojení trubky: 8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
C63SPK10-1/4
Kód objednávky: MRO0070010040121336
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: C63SPK10-1/4
Název značkové položky: C63SPK10-1/4
  • - Typ konektoru: Swivel Elbow Adaptor
  • - Velikost připojovacího závitu: R1/4 BSPT
  • - Velikost spojení trubky: 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další