Filtr


Přísavky BX-P s vlnovcem 21/2

Značka PIAB

Vhodné pro výškové nastavení a pro nerovné a porézní povrchy jako je lepenka, plasty, sklo, kovy atd. Jednobarevné verze (zelený polyuretan) poskytují silnou přísavku s rovnoměrným tvrdě utěsněným médiem. Dvoubarevné verze (žluto/zelený polyuretan) poskytují měkké utěsnění a současně silné a stabilní vlnovcem netěsněné médium. Materiál je speciálně vytvořen tak, aby nabídl pružnost pryže s odolností polyuretanu proti opotřebení.Ohebná přísavka s vysokou stabilitou a odolností. Silikonové a nezanechávající otisk. Vysoká odolnost proti opotřebení. Teplotní rozsah 10 °C až 50 °C (není vhodné pro smykové zatížení). Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
0107383
Kód objednávky: MRO0070010060115647
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0107383
Název značkové položky: 0107383
  • - Jmenovitý průměr: 53 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0106604
Kód objednávky: MRO0070010060115740
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0106604
Název značkové položky: 0106604
  • - Jmenovitý průměr: 37 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0107377
Kód objednávky: MRO0070010060115741
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0107377
Název značkové položky: 0107377
  • - Jmenovitý průměr: 37 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0107151
Kód objednávky: MRO0070010060121257
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0107151
Název značkové položky: 0107151
  • - Jmenovitý průměr: 77.5 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0107149
Kód objednávky: MRO0070010060121258
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0107149
Název značkové položky: 0107149
  • - Jmenovitý průměr: 50 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 40
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0106740
Kód objednávky: MRO0070010060121259
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0106740
Název značkové položky: 0106740
  • - Jmenovitý průměr: 53 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0104727
Kód objednávky: MRO0070010060121260
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0104727
Název značkové položky: 0104727
  • - Jmenovitý průměr: 53 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0107387
Kód objednávky: MRO0070010060121261
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0107387
Název značkové položky: 0107387
  • - Jmenovitý průměr: 53 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0107379
Kód objednávky: MRO0070010060121262
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0107379
Název značkové položky: 0107379
  • - Jmenovitý průměr: 37 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0107561
Kód objednávky: MRO0070010060121263
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0107561
Název značkové položky: 0107561
  • - Jmenovitý průměr: 37 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
114131
Kód objednávky: MRO0070010060121264
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0114131
Název značkové položky: 0114131
  • - Jmenovitý průměr: 26 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0109404
Kód objednávky: MRO0070010060121265
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0109404
Název značkové položky: 0109404
  • - Jmenovitý průměr: 26 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0109400
Kód objednávky: MRO0070010060121266
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0109400
Název značkové položky: 0109400
  • - Jmenovitý průměr: 26 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0108273
Kód objednávky: MRO0070010060121267
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0108273
Název značkové položky: 0108273
  • - Jmenovitý průměr: 77.5 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0108341
Kód objednávky: MRO0070010060121268
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0108341
Název značkové položky: 0108341
  • - Jmenovitý průměr: 77.5 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0114149
Kód objednávky: MRO0070010060125928
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0114149
Název značkové položky: 0114149
  • - Jmenovitý průměr: 26 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Měchy 2 1/2
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další