Filtr


Přísavka B s jedním vlnovcem

Značka PIAB

Vhodné pro nastavení roviny, pro nerovné povrchy a vyrovnání výškových rozdílů. ČERNÝ CHLOROPREN pro všeobecné aplikace je odolný proti opotřebení. ČERVENÝ SILIKON pro potraviny a vysoké teplotní rozdíly. ČERNÝ NITRIL pro všeobecné aplikace nad průměrem 50 mm je odolný proti opotřebení. Ohebná přísavka s vysokou stabilitou a odolností. Vysoká odolnost proti opotřebení. Teplotní rozsah -40 °C až 110 °C černá CR. Teplotní rozsah 0 °C až 90 °C černá NPV. Teplotní rozsah -40 °C až 200 °C červená. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci. ŘADA B umožňuje mírný zdvih pro oddělení tenkých vrstev. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje většině kontaminací. Pokud je to požadováno, může být na většině přísavek nahrazen bez montáže. Rychloupínací objímka o průměru 75 mm.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
3150023S
Kód objednávky: MRO0070010060115637
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 3150023S
Název značkové položky: 3150023S
  • - Jmenovitý průměr: 12 MM
  • - Materiál sání: Silicone shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101161
Kód objednávky: MRO0070010060115733
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101161
Název značkové položky: 0101161
  • - Jmenovitý průměr: 24 MM
  • - Materiál sání: Chloroprene shore 60
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101418
Kód objednávky: MRO0070010060115735
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101418
Název značkové položky: 0101418
  • - Jmenovitý průměr: 36 MM
  • - Materiál sání: Chloroprene shore 60
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101851
Kód objednávky: MRO0070010060119432
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101851
Název značkové položky: 0101851
  • - Jmenovitý průměr: 83 MM
  • - Materiál sání: Silicone shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101884
Kód objednávky: MRO0070010060119433
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101884
Název značkové položky: 0101884
  • - Jmenovitý průměr: 124 MM
  • - Materiál sání: Silicone shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101928
Kód objednávky: MRO0070010060119434
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101928
Název značkové položky: 0101928
  • - Jmenovitý průměr: 166 MM
  • - Materiál sání: Silicone shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
3250037S
Kód objednávky: MRO0070010060119448
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 3250037S
Název značkové položky: 3250037S
  • - Jmenovitý průměr: 17.5 MM
  • - Materiál sání: Silicone shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
Přísavka B50.30.05AB (0101644) PIAB
Kód objednávky: MRO0070010060121271
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101644
Název značkové položky: 0101644
  • - Jmenovitý průměr: 58 MM
  • - Materiál sání: Nitril-PVC shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101631
Kód objednávky: MRO0070010060121272
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101631
Název značkové položky: 0101631
  • - Jmenovitý průměr: 58 MM
  • - Materiál sání: Silicone shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101470
Kód objednávky: MRO0070010060121273
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101470
Název značkové položky: 0101470
  • - Jmenovitý průměr: 46 MM
  • - Materiál sání: Silicone shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101457
Kód objednávky: MRO0070010060121274
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101457
Název značkové položky: 0101457
  • - Jmenovitý průměr: 46 MM
  • - Materiál sání: Chloroprene shore 60
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101172
Kód objednávky: MRO0070010060121276
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101172
Název značkové položky: 0101172
  • - Jmenovitý průměr: 24 MM
  • - Materiál sání: Silicone shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
3250037
Kód objednávky: MRO0070010060121277
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 3250037
Název značkové položky: 3250037
  • - Jmenovitý průměr: 17.5 MM
  • - Materiál sání: Chloroprene shore 60
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0101931
Kód objednávky: MRO0070010060121278
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0101931
Název značkové položky: 0101931
  • - Jmenovitý průměr: 166 MM
  • - Materiál sání: Nitril-PVC shore 50
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
3150023
Kód objednávky: MRO0070010060121279
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 3150023
Název značkové položky: 3150023
  • - Jmenovitý průměr: 12 MM
  • - Materiál sání: Chloroprene shore 60
  • - Typ sání: Měch
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další