Filtr


Přísavky FC – konkávní s žebrováním

Značka PIAB

Vhodné pro zvedání mírně prohnutých, plochých a mastných povrchů. ŽEBROVÁNÍ poskytuje zvýšenou stabilitu, zastavuje deformaci a zvyšuje tření. ČERVENÝ POLYURETAN tvrdost 40 podle Shorea. MODRÝ POLYURETAN tvrdost 50 podle Shorea. ZELENÝ POLYURETAN tvrdost 60 podle Shorea. Pružný polyuretan s velmi velkou odolností proti opotřebení. Teplotní rozsah 10 °C až 50 °C. NEZANECHÁVÁ otisk. Vysoké tření umožňuje okamžité horizontální zrychlení. Některé s interním sítovým filtrem.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
0103293
Kód objednávky: MRO0070010060115590
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0103293
Název značkové položky: 0103293
  • - Jmenovitý průměr: 50 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0103296
Kód objednávky: MRO0070010060115591
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0103296
Název značkové položky: 0103296
  • - Jmenovitý průměr: 75 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0103712
Kód objednávky: MRO0070010060115730
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0103712
Název značkové položky: 0103712
  • - Jmenovitý průměr: 35 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0103745
Kód objednávky: MRO0070010060115731
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0103745
Název značkové položky: 0103745
  • - Jmenovitý průměr: 150 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0106722
Kód objednávky: MRO0070010060115744
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0106722
Název značkové položky: 0106722
  • - Jmenovitý průměr: 21.8 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 50
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0103711
Kód objednávky: MRO0070010060121239
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0103711
Název značkové položky: 0103711
  • - Jmenovitý průměr: 35 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 50
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0106721
Kód objednávky: MRO0070010060121240
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0106721
Název značkové položky: 0106721
  • - Jmenovitý průměr: 28.5 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 50
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0103743
Kód objednávky: MRO0070010060121241
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0103743
Název značkové položky: 0103743
  • - Jmenovitý průměr: 150 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 40
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0103736
Kód objednávky: MRO0070010060121242
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0103736
Název značkové položky: 0103736
  • - Jmenovitý průměr: 100 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0103734
Kód objednávky: MRO0070010060121243
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0103734
Název značkové položky: 0103734
  • - Jmenovitý průměr: 100 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 40
  • - Typ sání: Konkávní se svorkami
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další