Filtr


BF přísavky s krátkým vlnovcem

Značka PIAB

Vhodné pro nerovný povrch. Jednobarevné verze (zelený polyuretan) poskytují silnou přísavku s rovnoměrným tvrdě utěsněným médiem. Dvoubarevné verze (žluto/zelený polyuretan) poskytují měkké utěsnění a současně silné a stabilní vlnovcem netěsněné médium. Materiál je speciálně vytvořen tak, aby nabídl pružnost pryže s odolností polyuretanu proti opotřebení. Ohebná přísavka s vysokou stabilitou a odolností. Silikonové a nezanechávající otisk. Vysoká odolnost proti opotřebení. Teplotní rozsah 10 °C až 50 °C. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
0110290
Kód objednávky: MRO0070010060115732
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0110290
Název značkové položky: 0110290
  • - Jmenovitý průměr: 115 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Krátké měchyKrátké měchy
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0106985
Kód objednávky: MRO0070010060119435
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0106985
Název značkové položky: 0106985
  • - Jmenovitý průměr: 84 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 30/60
  • - Typ sání: Krátké měchyKrátké měchy
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0107476
Kód objednávky: MRO0070010060119436
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0107476
Název značkové položky: 0107476
  • - Jmenovitý průměr: 84 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Krátké měchyKrátké měchy
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0110288
Kód objednávky: MRO0070010060121269
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0110288
Název značkové položky: 0110288
  • - Jmenovitý průměr: 115 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan shore 60
  • - Typ sání: Krátké měchyKrátké měchy
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další