Filtr


Velké přísavky XLF

Značka PIAB

Vhodné pro manipulaci s velkými a těžkými kovovými pláty a skleněnými tabulemi. Vzor tření zvyšuje bezpečnost a možnosti. Nitril-PVC, NPV je velmi odolný materiál. Konstrukce s dvojitým okrajem pro lepší utěsnění a bezpečnost. Plochá montáž může také pojmout zabudovaná vakuová čerpadla. Přídavné porty pro snímání. Teplotní rozsah 10 až 90 °C. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
0127132
Kód objednávky: MRO0070010060125927
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0127132
Název značkové položky: 0127132
  • - Jmenovitý průměr: 200 MM
  • - Materiál sání: Nitril-PVC NDR
  • - Typ sání: Ploché
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0127131
Kód objednávky: MRO0070010060125929
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0127131
Název značkové položky: 0127131
  • - Jmenovitý průměr: 150 MM
  • - Materiál sání: Nitril-PVC NDR
  • - Typ sání: Ploché
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0127133
Kód objednávky: MRO0070010060125930
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0127133
Název značkové položky: 0127133
  • - Jmenovitý průměr: 250 MM
  • - Materiál sání: Nitril-PVC NDR
  • - Typ sání: Ploché
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0127134
Kód objednávky: MRO0070010060125931
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0127134
Název značkové položky: 0127134
  • - Jmenovitý průměr: 300 MM
  • - Materiál sání: Nitril-PVC NDR
  • - Typ sání: Ploché
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další