Filtr


FCF-P přísavky – ploché frikční přísavky

Značka PIAB

SPECIÁLNĚ NAVRŽENÉ přísavky pro mastné povrchy – hlavně kovové pláty. Drážkování poskytuje pevný úchop a 2–4krát vyšší smykovou sílu než běžné přísavky. ORANŽOVÝ polyuretan 55 podle SHOREA. DRÁŽKOVÝ polyuretan 60 podle SHOREA. IDEÁLNÍ pro procesy tváření kovů vysoká odolnost proti opotřebení, oleji a ozónu. Teplotní rozsah 10 až 50 °C. Materiál DURAFLEX se vyznačuje pružností pryže a současně odolností polyuretanu. Běžné opotřebení NEMÁ v průběhu času vliv na smykovou sílu. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
0118423
Kód objednávky: MRO0070010060119437
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0118423
Název značkové položky: 0118423
  • - Jmenovitý průměr: 75 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan
  • - Typ sání: Plochá třecí miska
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0118430
Kód objednávky: MRO0070010060119438
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0118430
Název značkové položky: 0118430
  • - Jmenovitý průměr: 100 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan
  • - Typ sání: Plochá třecí miska
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0118435
Kód objednávky: MRO0070010060119439
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0118435
Název značkové položky: 0118435
  • - Jmenovitý průměr: 126 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan
  • - Typ sání: Plochá třecí miska
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0118985
Kód objednávky: MRO0070010060119440
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0118985
Název značkové položky: 0118985
  • - Jmenovitý průměr: 50 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan
  • - Typ sání: Plochá třecí miska
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
0119913
Kód objednávky: MRO0070010060119441
Kód značky: PIAB
Pořadové číslo: 0119913
Název značkové položky: 0119913
  • - Jmenovitý průměr: 35 MM
  • - Materiál sání: Polyuretan
  • - Typ sání: Plochá třecí miska
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další