Filtr


301SN - No-Skive hadice - EN 853 2SN / ISO 1436 typ 2

Značka PARKER

Konstrukce:
  • Duše: nitril (NBR).

  • Výztuha: oplety dvěma ocelovými dráty s vysokou pevností v tahu.

  • Vnější vrstva: syntetická pryž.

Doporučené tekutiny:
  • Ropné kapaliny a kapaliny na bázi směsi vody a glykolu, mazací oleje, vzduch a voda. Pro vzduch o tlaku vyšším než 1,7 MPa musí být vnější vrstva hadice perforovaná.

Provozní teplota:
  • -40 °C až +100 °C. (Vzduch max. +70 °C, Voda max. +85 °C).

Poruchový tlak:
  • Provozní tlak x 4.

Příslušné specifikace:
  • EN 853-2SN / SAE 100R2 AT / ISO 1436 typ 2.

Koncovky-série:
  • 48.

Použití:
  • Obecné středotlaké hydraulické aplikace.

Výhody:
  • No-Skive konstrukce hadice s tenkým pláštěm, nitrilová vnitřní trubka (duše).

Přínos:
  • Pro větší kompatibilitu tekutin a odolnost vůči rostlinným olejům.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
Du.301SN-5 střed.hadice 2SN, 350bar, DN8
Kód objednávky: FLTHYDPARHAD5812208
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 301SN-5
Název značkové položky: 301SN-5
  • - Destrukční tlak (Bar): 1400
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 350
  • - Minimální poloměr ohybu: 115 MM
  • - Vnější průměr hadice: 16.6 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 7.9 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
301SN-6
Kód objednávky: FLTHYDPARHAD5812209
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 301SN-6
Název značkové položky: 301SN-6
  • - Destrukční tlak (Bar): 1320
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 330
  • - Minimální poloměr ohybu: 130 MM
  • - Vnější průměr hadice: 19 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 9.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
301SN-10 střed. hadice 2SN, 250bar, DN16
Kód objednávky: FLTHYDPARHAD5812212
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 301SN-10
Název značkové položky: 301SN-10
  • - Destrukční tlak (Bar): 1000
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 250
  • - Minimální poloměr ohybu: 200 MM
  • - Vnější průměr hadice: 25.4 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 15.9 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
301SN-16
Kód objednávky: MRO0070020050115175
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 301SN-16
Název značkové položky: 301SN-16
  • - Destrukční tlak (Bar): 660
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 165
  • - Minimální poloměr ohybu: 300 MM
  • - Vnější průměr hadice: 38.1 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 25.4 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
301SN-32 hadice Parker (m)
Kód objednávky: MRO0070020050122494
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 301SN-32
Název značkové položky: 301SN-32
  • - Destrukční tlak (Bar): 320
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 80
  • - Minimální poloměr ohybu: 630 MM
  • - Vnější průměr hadice: 67 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 50.8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
301SN-24
Kód objednávky: MRO0070020050122495
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 301SN-24
Název značkové položky: 301SN-24
  • - Destrukční tlak (Bar): 360
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 90
  • - Minimální poloměr ohybu: 500 MM
  • - Vnější průměr hadice: 55 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 38.1 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Předchozí 1 Další