Filtr


421SN - No-Skive hadice - EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436 typ 1

Značka PARKER

Konstrukce:
  • Duše: nitril (NBR).

  • Výztuha: oplety jeden ocelovými dráty s vysokou pevností v tahu.

  • Vnější vrstva: syntetická pryž.

Doporučené tekutiny:
  • Ropné kapaliny a kapaliny na bázi směsi vody a glykolu, mazací oleje, vzduch a voda. Pro vzduch o tlaku vyšším než 1,7 MPa musí být vnější vrstva hadice perforovaná.

Provozní teplota:
  • -40 °C až +100 °C. (Vzduch max. +70 °C, Voda max. +85 °C).

Poruchový tlak:
  • Provozní tlak x 4.

Příslušné specifikace:
  • EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436 typ 1.

Koncovky-série:
  • 48.

Použití:
  • Obecné středotlaké hydraulické aplikace.

Výhody:
  • Vnitřní duše z nitrilu.

Přínos:
  • Pro větší kompatibilitu tekutin a odolnost vůči rostlinným olejům.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
Dupl. 421SN-4 střed.hadice 1SN, 225bar
Kód objednávky: FLTHYDPARHAD5812207
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 421SN-4
Název značkové položky: 421SN-4
  • - Destrukční tlak (Bar): 900
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 225
  • - Minimální poloměr ohybu: 100 MM
  • - Vnější průměr hadice: 13.4 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 6.3 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
421SN-24
Kód objednávky: MRO0070020050122514
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 421SN-24
Název značkové položky: 421SN-24
  • - Destrukční tlak (Bar): 200
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 50
  • - Minimální poloměr ohybu: 500 MM
  • - Vnější průměr hadice: 51.1 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 38.1 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
Dupl. 421SN-6
Kód objednávky: MRO0070020050122522
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 421SN-6
Název značkové položky: 421SN-6
  • - Destrukční tlak (Bar): 720
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 180
  • - Minimální poloměr ohybu: 130 MM
  • - Vnější průměr hadice: 17.4 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 9.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
Dupl. 421SN-16
Kód objednávky: MRO0070020050122525
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 421SN-16
Název značkové položky: 421SN-16
  • - Destrukční tlak (Bar): 352
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 88
  • - Minimální poloměr ohybu: 300 MM
  • - Vnější průměr hadice: 35.8 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 25.4 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
Dupl. 421SN-12
Kód objednávky: MRO0070020050122526
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 421SN-12
Název značkové položky: 421SN-12
  • - Destrukční tlak (Bar): 420
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 105
  • - Minimální poloměr ohybu: 240 MM
  • - Vnější průměr hadice: 27.8 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 19.1 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
Dupl. 421SN-10
Kód objednávky: MRO0070020050122527
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 421SN-10
Název značkové položky: 421SN-10
  • - Destrukční tlak (Bar): 520
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 130
  • - Minimální poloměr ohybu: 200 MM
  • - Vnější průměr hadice: 23.9 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 15.9 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Podrobnosti k položce:
421SN-32
Kód objednávky: MRO0070020050122550
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: 421SN-32
Název značkové položky: 421SN-32
  • - Destrukční tlak (Bar): 160
  • - Maximální provozní tlak (Bar): 40
  • - Minimální poloměr ohybu: 630 MM
  • - Vnější průměr hadice: 64.7 MM
  • - Vnitřní průměr hadice: 50.8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníMMbez DPH
Předchozí 1 Další