Filtr


WD40SP PENETRANT

Značka WD-40

SPECIALISTTM

RYCHLE UVOLŇUJÍCÍ PENETRANTH2 registrace 400 ml

-RYCHLE PRONIKÁ ZREZIVĚLÝMI A ZKORODOVANÝMI DÍLY

-UVOLŇUJE ZADŘENÉ SPOJE

-PRO POUŽITÍ NA KOV, SLITINY, PRYŽ A PLAST WD-40 SpecialistTM je vynikající řada produktů značky WD-40®, na kterou se můžete spolehnout. Tyto produkty byly speciálně vyvinuty pro ty nejnáročnější úkoly, které vyžadují perfektní provedení.Stále se můžete zcela spolehnout na univerzální produkt WD-40, ale nyní můžete do Vašeho portfolia produktů přidat WD-40 Specialist pro oblasti použití, která vyžadují specifická řešení. Problém určen, provedení perfektní! Tento výkonný a rychle působící roztok rychle penetruje a uvolňuje zadřené nebo zrezivělé spoje. Je vysoce odolný proti vodě. Tento produkt lze použít na kovy, slitiny, pryž, plasty a většinu nátěrů. Odolává teplotám od -20°C do +90°C. Registrováno u NSF H2. DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Matice – Zámky – Šrouby – Řetězy – Ložiska – Spojky – Kladky – Dopravníkové pásy – Hřídele – Nářadí - Armatury

POKYNY:

Nádobku dobře protřepejte. Napusťte povrch určený k uvolnění a nechte vsáknout po dobu několika minut. V případě nutnosti postup zopakujte..

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
44348
Kód objednávky: TGM009001---4025465
Kód značky: WD-40
Pořadové číslo: 44348
Název značkové položky: 44348
  • - Objem: 400 MLT
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
49348
Kód objednávky: TGM009001---4031810
Kód značky: WD-40
Pořadové číslo: 49348
Název značkové položky: 49348
  • - Objem: 400 MLT
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
47348
Kód objednávky: TGM009001---4035981
Kód značky: WD-40
Pořadové číslo: 47348
Název značkové položky: 47348
  • - Objem: 400 MLT
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
33348
Kód objednávky: TGM009001---4035982
Kód značky: WD-40
Pořadové číslo: 33348
Název značkové položky: 33348
  • - Objem: 400 MLT
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
50348
Kód objednávky: TGM009001---4035989
Kód značky: WD-40
Pořadové číslo: 50348
Název značkové položky: 50348
  • - Objem: 400 MLT
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
39348
Kód objednávky: TGM009001---4035996
Kód značky: WD-40
Pořadové číslo: 39348
Název značkové položky: 39348
  • - Objem: 400 MLT
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
44709
Kód objednávky: TGM009001---4035997
Kód značky: WD-40
Pořadové číslo: 44709
Název značkové položky: 44709
  • - Objem: 250 MLT
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další