Filtr


Směs Dow Corning® 7

Značka DOW

Polydimetylsiloxanový polymer.
Gumárenský průmysl: Mazadlo a konzervant pro přesně sesazované díly: Díly do sebe rychle a snadno zapadnou a snáze se rozmontují i v případech, kdy bývá demontáž obtížná, jako jsou pouzdra baterií. Výroba plastů: Prostředek podporující odlepování epoxidových pryskyřic, polystyrénů, PVC, polyesterů a dalších plastových materiálů. Slévárenství a tavení kovů: Otevírání nových nebo čerstvě vyčištěných schránek a vnitřních forem. Další odvětví: Prostředek pro uvolňování TNT, raketových paliv, hlavic beranidel a dalších částí protlačovacích strojů, přípravek na rozlepování lepidel hliněných kachlí.

  • Teplotní stabilita

  • Snese lisovací teploty do +200°C

  • Minimalizuje vznik plísní díky teplotní stabilitě a odolnosti proti oxidaci

  • Pro požadované účinky stačí malé množství

  • Nereaguje s kovy ani většinou plastových a organických materiálů

  • Nerozpustný ve vodě, metanolu, etanolu, glycerolu a minerálním oleji.

  • Teplotní rozsah použití: Od -40 do +200°C

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
7 Compound 5Kg
Kód objednávky: TGM009001---4001696
Kód značky: DOW
Pořadové číslo: DC7 / 5Kg
Název značkové položky: DC7 / 5Kg
  • - Objem: 5 KG
  • - Typ balení: Kbelík
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
7 Compound 25Kg
Kód objednávky: TGM009001---4001697
Kód značky: DOW
Pořadové číslo: DC7 / 25Kg
Název značkové položky: DC7 / 25Kg
  • - Objem: 25 KG
  • - Typ balení: Kbelík
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
7 Compound 100g
Kód objednávky: TGM009001---4001699
Kód značky: DOW
Pořadové číslo: DC7 / 100g
Název značkové položky: DC7 / 100g
  • - Objem: 100 G
  • - Typ balení: Trubka
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další