Filtr


RUST-OLEUM® COMBIPRIMER® ANTIKOROZNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

Značka RUST-OLEUM

Vysoce kvalitní antikorozní nátěr na CombiColor ®. Pro ještě delší ochranu proti korozi!
• Lze použít přímo na lesklý kov nebo ocel ručně zbavenou rzi
• Přetíratelný do 2 hodin (při 20 °C)
• Červená barva pro tmavé nátěry, šedá pro světlé nátěry
• Bezolovnatý a bezchromátový
• Ošetřená plocha: 12 m² na litr/ 2-3 m² na jedno balení spreje
• Dodává se v plechovkách a sprejích

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
3369.0.4
Kód objednávky: TGM009007---4025722
Kód značky: RUST-OLEUM
Pořadové číslo: 3369.0.4
Název značkové položky: 3369.0.4
  • - Barva: Červená
  • - Typ balení: Aerosol
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
3369.0.75
Kód objednávky: TGM009007---4025723
Kód značky: RUST-OLEUM
Pořadové číslo: 3369.0.75
Název značkové položky: 3369.0.75
  • - Barva: Červená
  • - Typ balení: Kbelík
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
3380.0.4
Kód objednávky: TGM009007---4025724
Kód značky: RUST-OLEUM
Pořadové číslo: 3380.0.4
Název značkové položky: 3380.0.4
  • - Barva: Šedá
  • - Typ balení: Aerosol
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
3380.0.75
Kód objednávky: TGM009007---4025725
Kód značky: RUST-OLEUM
Pořadové číslo: 3380.0.75
Název značkové položky: 3380.0.75
  • - Barva: Šedá
  • - Typ balení: Kbelík
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
3380.2.5
Kód objednávky: TGM009007---4036086
Kód značky: RUST-OLEUM
Pořadové číslo: 3380.2.5
Název značkové položky: 3380.2.5
  • - Barva: Šedá
  • - Typ balení: Kbelík
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
3369.2.5
Kód objednávky: TGM009007---4036087
Kód značky: RUST-OLEUM
Pořadové číslo: 3369.2.5X
Název značkové položky: 3369.2.5X
  • - Barva: Červená
  • - Typ balení: Kbelík
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další