Filtr


AMA Drainer 400/500

Značka KSB

Provedení
  • Vertikální, plně zaplavitelné, monoblokové jednostupňové ponorné čerpadlo, IP 68, s hlídáním hladiny nebo bez něho, maximální hloubka ponoření 10 m.

Použití
  • Automatické vyčerpání jímek, jam, dvorů a sklepů, kde hrozí nebezpečí zatopení, snížení hladiny povrchové vody, odvodnění podchodů, odběr vody z toků a nádrží, odčerpání silně znečištěných vod s podílem vláken.

Provozní údaje
Průtokové množství Q
  • až 50 m3/h, 14 l/s

Dopravní výška
  • až 21 m

Provozní teplota
  • až 40 °C; do max. 3 minut: 90 °C

Provedení:
  • Vertikální, plně zaplavitelné, monoblokové jednostupňové ponorné čerpadlo, IP 68, s hlídáním hladiny nebo bez něho.

Délka kabelu
  • 10 m.

Max. hloubka ponoření
  • 10 m.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
29128790
Kód objednávky: MRO0130020070111171
Kód značky: KSB
Pořadové číslo: 29128790
Název značkové položky: 29128790
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    29128792
    Kód objednávky: MRO0130020070111172
    Kód značky: KSB
    Pořadové číslo: 29128792
    Název značkové položky: 29128792
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      29128794
      Kód objednávky: MRO0130020070111173
      Kód značky: KSB
      Pořadové číslo: 29128794
      Název značkové položky: 29128794
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Předchozí 1 Další