Filtr


BOAX-B

Značka KSB

Provedení
  • Centrický křídlový ventil s elastomerovou manžetou (EPDM XC nebo Nitrile K). Vybavený pákou, ruční převodovkou, elektrickým nebo pneumatickým pohonem. Mezipřírubové těleso (T1), přírubové těleso se středícími oky (T2), přírubové těleso se závitovými středícími oky (T4), těleso ve tvaru U s plochými čely (T5). Typy těles T2, T4 a T5 umožňují demontáž za armaturou a použití jako koncovou servisní klapku. Disk ventilu je vyroben z tvárné litiny nebo z nerezové oceli. Připojení podle EN, ASME, JIS je možné.

Hlavní oblasti použití
  • Postřikování

  • Dodávky užitkové vody

  • Odvodnění

  • Horkovodní systémy ohřevu

  • Plyny

  • Klimatizace

  • Vymývací zařízení

  • Lakovny

  • Zavlažování

  • Bazénová voda

  • Zvyšování tlaku

  • Úprava vody

  • Zachytávání dešťové vody

Zpracovávané kapaliny
  • Voda pro ohřev

  • Chladicí voda

  • Pitná voda

  • Odpadní voda bez fekálií

  • Kapaliny obsahující minerální oleje

  • Plyn

  • Olej


Provozní údaje Provozní vlastnosti Charakteristická hodnota Jmenovitý tlak: PN 10 / 16
Jmenovitá velikost: DN 40-1000
Max. povolený tlak:
  • 16 bar: DN 40 až 200 při teplotě prostředí

  • 10 bar: DN 250 až 1000 při teplotě prostředí

Min. povolená teplota: -10 °C
Max. povolená teplota: 110 °C
Teplota s
  • XC manžetou

  • K manžetou

  • EG manžetou

  • -10 °C až +110 °C

  • -5 °C až +90 °C

  • -20 °C až +°C

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
42385207
Kód objednávky: MRO0130010050111055
Kód značky: KSB
Pořadové číslo: 42385207
Název značkové položky: 42385207
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    42385208
    Kód objednávky: MRO0130010050111056
    Kód značky: KSB
    Pořadové číslo: 42385208
    Název značkové položky: 42385208
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      42385209
      Kód objednávky: MRO0130010050111057
      Kód značky: KSB
      Pořadové číslo: 42385209
      Název značkové položky: 42385209
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        42385210
        Kód objednávky: MRO0130010050111058
        Kód značky: KSB
        Pořadové číslo: 42385210
        Název značkové položky: 42385210
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          42385211
          Kód objednávky: MRO0130010050111059
          Kód značky: KSB
          Pořadové číslo: 42385211
          Název značkové položky: 42385211
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            42385212
            Kód objednávky: MRO0130010050111060
            Kód značky: KSB
            Pořadové číslo: 42385212
            Název značkové položky: 42385212
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              42385213
              Kód objednávky: MRO0130010050111061
              Kód značky: KSB
              Pořadové číslo: 42385213
              Název značkové položky: 42385213
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                42385214
                Kód objednávky: MRO0130010050111062
                Kód značky: KSB
                Pořadové číslo: 42385214
                Název značkové položky: 42385214
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  42385215
                  Kód objednávky: MRO0130010050111063
                  Kód značky: KSB
                  Pořadové číslo: 42385215
                  Název značkové položky: 42385215
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Podrobnosti k položce:
                    42385216
                    Kód objednávky: MRO0130010050111064
                    Kód značky: KSB
                    Pořadové číslo: 42385216
                    Název značkové položky: 42385216
                      Porovnat tento produkt Quick view
                      cena na vyžádáníKSbez DPH
                      Předchozí 1 Další