Filtr


Etabloc

Značka KSB

Provedení
  • Monoblokové, jednostupňové čerpadlo se spirálním tělesem s výkony podle EN 733. Vyměnitelné ochranné pouzdro hřídele a těsnící kruhy tělesa. Provedení ATEX.

Použití
  • Postřikování a zavlažování, odvodnění a systémy pro zásobování vodou, topné a klimatizační systémy, čerpání kondenzátu, bazénové vody, čerpání horké vody, chladicí vody, vody pro hašení, mořské vody, oleje, solanky, pitné vody, čisticích prostředků, brakické vody, užitkové vody atd.

Provozní údaje
  • 50 Hz 60 Hz

Průtokové množství Q
  • až 650 m3/h, 180 l/s až 740 m3/h, 205 l/s

Dopravní výška
  • až 101 m až 97 m

Provozní teplota
  • -30 °C až +140 °C

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
48861997
Kód objednávky: MRO0130020010111105
Kód značky: KSB
Pořadové číslo: 48861997
Název značkové položky: 48861997
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    48861914
    Kód objednávky: MRO0130020010111106
    Kód značky: KSB
    Pořadové číslo: 48861914
    Název značkové položky: 48861914
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      48861913
      Kód objednávky: MRO0130020010111107
      Kód značky: KSB
      Pořadové číslo: 48861913
      Název značkové položky: 48861913
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        48861915
        Kód objednávky: MRO0130020010111174
        Kód značky: KSB
        Pořadové číslo: 48861915
        Název značkové položky: 48861915
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          48861935
          Kód objednávky: MRO0130020010111175
          Kód značky: KSB
          Pořadové číslo: 48861935
          Název značkové položky: 48861935
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            48861919
            Kód objednávky: MRO0130020010111176
            Kód značky: KSB
            Pořadové číslo: 48861919
            Název značkové položky: 48861919
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              48861943
              Kód objednávky: MRO0130020010111177
              Kód značky: KSB
              Pořadové číslo: 48861943
              Název značkové položky: 48861943
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                48861956
                Kód objednávky: MRO0130020010111178
                Kód značky: KSB
                Pořadové číslo: 48861956
                Název značkové položky: 48861956
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  48861958
                  Kód objednávky: MRO0130020010111179
                  Kód značky: KSB
                  Pořadové číslo: 48861958
                  Název značkové položky: 48861958
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Podrobnosti k položce:
                    48861964
                    Kód objednávky: MRO0130020010111180
                    Kód značky: KSB
                    Pořadové číslo: 48861964
                    Název značkové položky: 48861964
                      Porovnat tento produkt Quick view
                      cena na vyžádáníKSbez DPH
                      Podrobnosti k položce:
                      48861966
                      Kód objednávky: MRO0130020010111181
                      Kód značky: KSB
                      Pořadové číslo: 48861966
                      Název značkové položky: 48861966
                        Porovnat tento produkt Quick view
                        cena na vyžádáníKSbez DPH
                        Podrobnosti k položce:
                        48861990
                        Kód objednávky: MRO0130020010111182
                        Kód značky: KSB
                        Pořadové číslo: 48861990
                        Název značkové položky: 48861990
                          Porovnat tento produkt Quick view
                          cena na vyžádáníKSbez DPH
                          Podrobnosti k položce:
                          48861996
                          Kód objednávky: MRO0130020010111183
                          Kód značky: KSB
                          Pořadové číslo: 48861996
                          Název značkové položky: 48861996
                            Porovnat tento produkt Quick view
                            cena na vyžádáníKSbez DPH
                            Podrobnosti k položce:
                            48862037
                            Kód objednávky: MRO0130020010111184
                            Kód značky: KSB
                            Pořadové číslo: 48862037
                            Název značkové položky: 48862037
                              Porovnat tento produkt Quick view
                              cena na vyžádáníKSbez DPH
                              Předchozí 1 Další