Filtr


Etachrom

Značka KSB

Provedení
  • Monoblokové, horizontální, jednostupňové čerpadlo s kruhovým tělesem s výkony a hlavními rozměry podle EN 733. Vyměnitelné těsnící kruhy tělesa. Provedení ATEX.

Použití
  • Postřikování a zavlažování, odvodnění a systémy pro zásobování vodou, topné a klimatizační systémy, protipožární systémy, bazénové vody, čerpání kondenzátu, čerpání horké vody, chladicí vody, vody pro hašení, oleje, pitné vody, čisticích prostředků, užitkové vody.

Použití
  • Systémy pro zásobování vodou

  • Protipožární systémy

  • Postřikovací systémy

  • Zavlažovací systémy

  • Odvodňovací systémy

  • Horkovodní systémy ohřevu

  • Klimatizační systémy

Zpracovávané kapaliny
Zpracovávané kapaliny Čerpadlo pro použití s čistými nebo agresivními médii, která nejsou vůči materiálům čerpadla mechanicky nebo chemicky agresivní.
  • Pitná voda

  • Užitková voda

  • Horká voda o vysoké teplotě

  • Chladicí voda

  • 0,4 až 1,4 mg/l volný chlór a max. 0,6 mg/l kombinovaný chlór. Hodnota pH 6,9 až 7,7, tvrdost vody TH 10 ° až 30 °

  • Obsah soli až 7 g/l

  • Voda na hašení požárů

  • Kondenzát

  • Ole

Provozní údaje
Provozní vlastnosti
Charakteristická hodnota
  • 50 Hz 60 Hz

Průtokové množství Q
  • až 250 m3/h [[69,4 l/s]] Až 184 m3/h [[51 l/s]]

Dopravní výška H
  • Až 108 m Až 107 m

Provozní teplota
  • -30 °C až +110 °C

Provozní tlak
  • Až 12 bar

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
48893122
Kód objednávky: MRO0130020010111185
Kód značky: KSB
Pořadové číslo: 48893122
Název značkové položky: 48893122
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    48893123
    Kód objednávky: MRO0130020010111186
    Kód značky: KSB
    Pořadové číslo: 48893123
    Název značkové položky: 48893123
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      48893125
      Kód objednávky: MRO0130020010111187
      Kód značky: KSB
      Pořadové číslo: 48893125
      Název značkové položky: 48893125
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        48893126
        Kód objednávky: MRO0130020010111188
        Kód značky: KSB
        Pořadové číslo: 48893126
        Název značkové položky: 48893126
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          48863422
          Kód objednávky: MRO0130020010111189
          Kód značky: KSB
          Pořadové číslo: 48863422
          Název značkové položky: 48863422
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            48893128
            Kód objednávky: MRO0130020010111190
            Kód značky: KSB
            Pořadové číslo: 48893128
            Název značkové položky: 48893128
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              48893179
              Kód objednávky: MRO0130020010111191
              Kód značky: KSB
              Pořadové číslo: 48893179
              Název značkové položky: 48893179
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                48893180
                Kód objednávky: MRO0130020010111192
                Kód značky: KSB
                Pořadové číslo: 48893180
                Název značkové položky: 48893180
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  48891620
                  Kód objednávky: MRO0130020010111193
                  Kód značky: KSB
                  Pořadové číslo: 48891620
                  Název značkové položky: 48891620
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Podrobnosti k položce:
                    48891621
                    Kód objednávky: MRO0130020010111194
                    Kód značky: KSB
                    Pořadové číslo: 48891621
                    Název značkové položky: 48891621
                      Porovnat tento produkt Quick view
                      cena na vyžádáníKSbez DPH
                      Podrobnosti k položce:
                      48872563
                      Kód objednávky: MRO0130020010111195
                      Kód značky: KSB
                      Pořadové číslo: 48872563
                      Název značkové položky: 48872563
                        Porovnat tento produkt Quick view
                        cena na vyžádáníKSbez DPH
                        Podrobnosti k položce:
                        48891622
                        Kód objednávky: MRO0130020010111196
                        Kód značky: KSB
                        Pořadové číslo: 48891622
                        Název značkové položky: 48891622
                          Porovnat tento produkt Quick view
                          cena na vyžádáníKSbez DPH
                          Předchozí 1 Další