Filtr


BOA-H

Značka KSB

  • Provedení Uzavírací přímé ventily s vlnovcem s uzavírací nebo škrticí kuželkou, standardní ukazatel polohy s barevným kódováním pro identifikaci provedení armatury, vyměnitelná kuželka. Vlnovec je při plně otevřeném ventilu chráněn. Sedla vyrobená z chromové nebo chromniklové oceli.

  • Použití Horkovodní systémy ohřevu, horkovodní systémy ohřevu s vysokou teplotou, výměníkové stanice tepla, všeobecné aplikace využití páry u budov a v průmyslu. Další média na vyžádání.

Provozní údaje Charakteristická hodnota: JL 1040 JS 1025
Jmenovitý tlak: PN 16 PN 16/25
Jmenovitá velikost: DN 15-300 DN 15-3501)
Max. povolený tlak: 16 bar, 25 bar
Max. povolená teplota: 300 °C 350 °C

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
48872063
Kód objednávky: MRO0130010070111065
Kód značky: KSB
Pořadové číslo: 48872063
Název značkové položky: 48872063
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    48872064
    Kód objednávky: MRO0130010070111066
    Kód značky: KSB
    Pořadové číslo: 48872064
    Název značkové položky: 48872064
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      48872065
      Kód objednávky: MRO0130010070111067
      Kód značky: KSB
      Pořadové číslo: 48872065
      Název značkové položky: 48872065
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        48872066
        Kód objednávky: MRO0130010070111068
        Kód značky: KSB
        Pořadové číslo: 48872066
        Název značkové položky: 48872066
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          48872067
          Kód objednávky: MRO0130010070111069
          Kód značky: KSB
          Pořadové číslo: 48872067
          Název značkové položky: 48872067
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            48872068
            Kód objednávky: MRO0130010070111070
            Kód značky: KSB
            Pořadové číslo: 48872068
            Název značkové položky: 48872068
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              48872069
              Kód objednávky: MRO0130010070111071
              Kód značky: KSB
              Pořadové číslo: 48872069
              Název značkové položky: 48872069
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                48872070
                Kód objednávky: MRO0130010070111072
                Kód značky: KSB
                Pořadové číslo: 48872070
                Název značkové položky: 48872070
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  48872071
                  Kód objednávky: MRO0130010070111073
                  Kód značky: KSB
                  Pořadové číslo: 48872071
                  Název značkové položky: 48872071
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Podrobnosti k položce:
                    48872072
                    Kód objednávky: MRO0130010070111074
                    Kód značky: KSB
                    Pořadové číslo: 48872072
                    Název značkové položky: 48872072
                      Porovnat tento produkt Quick view
                      cena na vyžádáníKSbez DPH
                      Podrobnosti k položce:
                      48872074
                      Kód objednávky: MRO0130010070111075
                      Kód značky: KSB
                      Pořadové číslo: 48872074
                      Název značkové položky: 48872074
                        Porovnat tento produkt Quick view
                        cena na vyžádáníKSbez DPH
                        Podrobnosti k položce:
                        48872075
                        Kód objednávky: MRO0130010070111076
                        Kód značky: KSB
                        Pořadové číslo: 48872075
                        Název značkové položky: 48872075
                          Porovnat tento produkt Quick view
                          cena na vyžádáníKSbez DPH
                          Podrobnosti k položce:
                          48872076
                          Kód objednávky: MRO0130010070111077
                          Kód značky: KSB
                          Pořadové číslo: 48872076
                          Název značkové položky: 48872076
                            Porovnat tento produkt Quick view
                            cena na vyžádáníKSbez DPH
                            Podrobnosti k položce:
                            48872073
                            Kód objednávky: MRO0130010070111108
                            Kód značky: KSB
                            Pořadové číslo: 48872073
                            Název značkové položky: 48872073
                              Porovnat tento produkt Quick view
                              cena na vyžádáníKSbez DPH
                              Předchozí 1 Další