Filtr


Etaline

Značka KSB

Provedení
  • Monoblokové čerpadlo s in-line spirálním tělesem se standardním motorem.

Použití
  • Horkovodní systémy ohřevu, chladicí okruhy, klimatizace, instalace užitkové vody a systémy zásobování vodou, průmyslové recirkulační systémy.

Použití
  • Systémy ohřevu

  • Klimatizační systémy

  • Chladicí okruhy

  • Systémy pro užitkovou vodu

  • Zásobování vodou

  • Průmyslové recirkulační systémy

Zpracovávané kapaliny
  • Kapaliny, které nejsou vůči materiálům čerpadla mechanicky nebo chemicky agresivní (viz seznam zpracovávaných kapalin na straně 8 a 9).

Provozní údaje
Průtokové množství Q
  • až 1900 m3/h, 528 l/s

Dopravní výška H
  • až 97 m

Provozní teplota t
  • 30 ˚C až +140 ˚C

Provozní tlak P
  • až 25 bar

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
48899654
Kód objednávky: MRO0130020010111197
Kód značky: KSB
Pořadové číslo: 48899654
Název značkové položky: 48899654
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    48899655
    Kód objednávky: MRO0130020010111198
    Kód značky: KSB
    Pořadové číslo: 48899655
    Název značkové položky: 48899655
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      48890345
      Kód objednávky: MRO0130020010111199
      Kód značky: KSB
      Pořadové číslo: 48890345
      Název značkové položky: 48890345
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        48877997
        Kód objednávky: MRO0130020010111200
        Kód značky: KSB
        Pořadové číslo: 48877997
        Název značkové položky: 48877997
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          48877998
          Kód objednávky: MRO0130020010111201
          Kód značky: KSB
          Pořadové číslo: 48877998
          Název značkové položky: 48877998
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            48877999
            Kód objednávky: MRO0130020010111202
            Kód značky: KSB
            Pořadové číslo: 48877999
            Název značkové položky: 48877999
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              48878000
              Kód objednávky: MRO0130020010111203
              Kód značky: KSB
              Pořadové číslo: 48878000
              Název značkové položky: 48878000
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                48878001
                Kód objednávky: MRO0130020010111204
                Kód značky: KSB
                Pořadové číslo: 48878001
                Název značkové položky: 48878001
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  48899656
                  Kód objednávky: MRO0130020010111205
                  Kód značky: KSB
                  Pořadové číslo: 48899656
                  Název značkové položky: 48899656
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Podrobnosti k položce:
                    48899657
                    Kód objednávky: MRO0130020010111206
                    Kód značky: KSB
                    Pořadové číslo: 48899657
                    Název značkové položky: 48899657
                      Porovnat tento produkt Quick view
                      cena na vyžádáníKSbez DPH
                      Podrobnosti k položce:
                      48878002
                      Kód objednávky: MRO0130020010111207
                      Kód značky: KSB
                      Pořadové číslo: 48878002
                      Název značkové položky: 48878002
                        Porovnat tento produkt Quick view
                        cena na vyžádáníKSbez DPH
                        Podrobnosti k položce:
                        48878003
                        Kód objednávky: MRO0130020010111208
                        Kód značky: KSB
                        Pořadové číslo: 48878003
                        Název značkové položky: 48878003
                          Porovnat tento produkt Quick view
                          cena na vyžádáníKSbez DPH
                          Podrobnosti k položce:
                          48878004
                          Kód objednávky: MRO0130020010111209
                          Kód značky: KSB
                          Pořadové číslo: 48878004
                          Název značkové položky: 48878004
                            Porovnat tento produkt Quick view
                            cena na vyžádáníKSbez DPH
                            Podrobnosti k položce:
                            48878005
                            Kód objednávky: MRO0130020010111210
                            Kód značky: KSB
                            Pořadové číslo: 48878005
                            Název značkové položky: 48878005
                              Porovnat tento produkt Quick view
                              cena na vyžádáníKSbez DPH
                              Předchozí 1 Další