Filtr


Etaprime

Značka KSB

Provedení
  • Horizontální, samonasávací spirálové čerpadlo, jednostupňové s otevřeným vícelopatkovým oběžným kolem, v monoblokovém provedení, s běžným čerpadlem a hřídelí motoru (B) nebo tuhým spojením (BN). Provedení ATEX.

Použití
  • Čerpání čistých, znečištěných nebo agresivních kapalin, které neobsahují abrazivní nebo pevné látky.

Provozní údaje
  • 50 Hz 60 Hz

Průtokové množství Q
  • až 130 m3/h (36 l/s) až 150 m3/h (42 l/s)

hlava H
  • Až 70 m až 100 m

Provozní teplota
  • -30 až +90 °C

p2 až 10 bar 1) až 10 bar 1)H1geo až 9 m až 9 mt -30 až +90 °C -30 až +90 °C

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
48892665
Kód objednávky: MRO0130020010111054
Kód značky: KSB
Pořadové číslo: 48892665
Název značkové položky: 48892665
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    48892660
    Kód objednávky: MRO0130020010111151
    Kód značky: KSB
    Pořadové číslo: 48892660
    Název značkové položky: 48892660
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      48892661
      Kód objednávky: MRO0130020010111152
      Kód značky: KSB
      Pořadové číslo: 48892661
      Název značkové položky: 48892661
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        48892662
        Kód objednávky: MRO0130020010111153
        Kód značky: KSB
        Pořadové číslo: 48892662
        Název značkové položky: 48892662
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          48892663
          Kód objednávky: MRO0130020010111154
          Kód značky: KSB
          Pořadové číslo: 48892663
          Název značkové položky: 48892663
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            48892664
            Kód objednávky: MRO0130020010111155
            Kód značky: KSB
            Pořadové číslo: 48892664
            Název značkové položky: 48892664
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              48892666
              Kód objednávky: MRO0130020010111156
              Kód značky: KSB
              Pořadové číslo: 48892666
              Název značkové položky: 48892666
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                48892667
                Kód objednávky: MRO0130020010111157
                Kód značky: KSB
                Pořadové číslo: 48892667
                Název značkové položky: 48892667
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  48892673
                  Kód objednávky: MRO0130020010111158
                  Kód značky: KSB
                  Pořadové číslo: 48892673
                  Název značkové položky: 48892673
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Předchozí 1 Další