Filtr


Movitec

Značka KSB

Provedení
  • Vertikální, vícestupňové, vysokotlaké odstředivé čerpadlo článkové konstrukce se sacími a výpustními tryskami o stejných jmenovitých průměrech uspořádaných proti sobě (uspořádání in-line), monoblokové provedení. K dispozici verze ATEX.

Použití
  • Postřikování, zavlažování, mytí, úprava vody, protipožární ochrana a systémy zvyšování tlaku, recirkulace horké vody a chladicí vody, systémy používající páru atd.

Velikosti
  • 2, 4, 6, 10, 15, 25, 90

Provozní údaje
Charakteristická hodnota
Průtokové množství Q
  • Až 112,8 m3/h (31,0 l/s)

Dopravní výška
  • Až 249 m

Provozní teplota
  • -20 °C až +140 °C1)

Provozní tlak
  • Maximální provozní tlak 40 bar

Konstrukční údaje
  • Vysokotlaké in-line čerpadlo

  • Maximální tlak třídy PN 40

  • Odstředivé čerpadlo

  • Jednostupňové nebo vícestupňové

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
48894391
Kód objednávky: MRO0130020040111104
Kód značky: KSB
Pořadové číslo: 48894391
Název značkové položky: 48894391
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    48894328
    Kód objednávky: MRO0130020040111159
    Kód značky: KSB
    Pořadové číslo: 48894328
    Název značkové položky: 48894328
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      48894329
      Kód objednávky: MRO0130020040111160
      Kód značky: KSB
      Pořadové číslo: 48894329
      Název značkové položky: 48894329
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        48894331
        Kód objednávky: MRO0130020040111161
        Kód značky: KSB
        Pořadové číslo: 48894331
        Název značkové položky: 48894331
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          48894519
          Kód objednávky: MRO0130020040111162
          Kód značky: KSB
          Pořadové číslo: 48894519
          Název značkové položky: 48894519
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            48894520
            Kód objednávky: MRO0130020040111163
            Kód značky: KSB
            Pořadové číslo: 48894520
            Název značkové položky: 48894520
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              48894522
              Kód objednávky: MRO0130020040111164
              Kód značky: KSB
              Pořadové číslo: 48894522
              Název značkové položky: 48894522
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                48894525
                Kód objednávky: MRO0130020040111165
                Kód značky: KSB
                Pořadové číslo: 48894525
                Název značkové položky: 48894525
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  48894388
                  Kód objednávky: MRO0130020040111166
                  Kód značky: KSB
                  Pořadové číslo: 48894388
                  Název značkové položky: 48894388
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Podrobnosti k položce:
                    48894576
                    Kód objednávky: MRO0130020040111167
                    Kód značky: KSB
                    Pořadové číslo: 48894576
                    Název značkové položky: 48894576
                      Porovnat tento produkt Quick view
                      cena na vyžádáníKSbez DPH
                      Podrobnosti k položce:
                      48894578
                      Kód objednávky: MRO0130020040111168
                      Kód značky: KSB
                      Pořadové číslo: 48894578
                      Název značkové položky: 48894578
                        Porovnat tento produkt Quick view
                        cena na vyžádáníKSbez DPH
                        Podrobnosti k položce:
                        48894769
                        Kód objednávky: MRO0130020040111169
                        Kód značky: KSB
                        Pořadové číslo: 48894769
                        Název značkové položky: 48894769
                          Porovnat tento produkt Quick view
                          cena na vyžádáníKSbez DPH
                          Podrobnosti k položce:
                          48894580
                          Kód objednávky: MRO0130020040111170
                          Kód značky: KSB
                          Pořadové číslo: 48894580
                          Název značkové položky: 48894580
                            Porovnat tento produkt Quick view
                            cena na vyžádáníKSbez DPH
                            Předchozí 1 Další