Filtr


ISORIA 16

Značka KSB

Provedení
  • Centrický křídlový ventil s elastomerovou manžetou. Vybavený pákou, ruční převodovkou, pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým pohonem. Mezipřírubové těleso (T1), přírubové těleso se středícími oky (T2), přírubové těleso se závitovými středícími oky (T4), těleso ve tvaru U s plochými čely (T5). Typy těles T2, T4 a T5 umožňují demontáž za armaturou a použití jako koncovou servisní klapku s protipřírubou. Připojení podle EN, ASME, JIS je možné.

Aplikace
  • Uzavírací a regulační funkce pro všechny aplikace v průmyslu a energetice.


Provozní údaje
Jmenovitý tlak: PN 16
Jmenovitá velikost: DN 40-1000
Max. povolený tlak: 16 bar
Max. povolená teplota: +200 °C
Minimální povolená teplota: -10 °C
Pohon při ΔP: 16 bar (max.) – teplota prostředí
Použití pro vakuum: až do 0,3 bar
Max. povolená rychlost průtoku při provozním tlaku: 1,5 až 3 m/s (max.) u vody

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
M232A031
Kód objednávky: MRO0130010050111211
Kód značky: KSB
Pořadové číslo: M232A031
Název značkové položky: M232A031
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    M232A032
    Kód objednávky: MRO0130010050111212
    Kód značky: KSB
    Pořadové číslo: M232A032
    Název značkové položky: M232A032
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      M232A033
      Kód objednávky: MRO0130010050111213
      Kód značky: KSB
      Pořadové číslo: M232A033
      Název značkové položky: M232A033
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        M232A034
        Kód objednávky: MRO0130010050111214
        Kód značky: KSB
        Pořadové číslo: M232A034
        Název značkové položky: M232A034
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          M232A035
          Kód objednávky: MRO0130010050111215
          Kód značky: KSB
          Pořadové číslo: M232A035
          Název značkové položky: M232A035
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            M232A036
            Kód objednávky: MRO0130010050111216
            Kód značky: KSB
            Pořadové číslo: M232A036
            Název značkové položky: M232A036
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              M232A037
              Kód objednávky: MRO0130010050111217
              Kód značky: KSB
              Pořadové číslo: M232A037
              Název značkové položky: M232A037
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                M232A038
                Kód objednávky: MRO0130010050111218
                Kód značky: KSB
                Pořadové číslo: M232A038
                Název značkové položky: M232A038
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  M232A039
                  Kód objednávky: MRO0130010050111219
                  Kód značky: KSB
                  Pořadové číslo: M232A039
                  Název značkové položky: M232A039
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Podrobnosti k položce:
                    M232A040
                    Kód objednávky: MRO0130010050111220
                    Kód značky: KSB
                    Pořadové číslo: M232A040
                    Název značkové položky: M232A040
                      Porovnat tento produkt Quick view
                      cena na vyžádáníKSbez DPH
                      Podrobnosti k položce:
                      M232A041
                      Kód objednávky: MRO0130010050111221
                      Kód značky: KSB
                      Pořadové číslo: M232A041
                      Název značkové položky: M232A041
                        Porovnat tento produkt Quick view
                        cena na vyžádáníKSbez DPH
                        Podrobnosti k položce:
                        M232A042
                        Kód objednávky: MRO0130010050111222
                        Kód značky: KSB
                        Pořadové číslo: M232A042
                        Název značkové položky: M232A042
                          Porovnat tento produkt Quick view
                          cena na vyžádáníKSbez DPH
                          Předchozí 1 Další