Filtr


obsahuje 19 šroubovitých vrtáků DIN 338 TL 3000, HSS-G TiN Ø 1,0 mm až 10,0 mm v řadĕ po 0,5 mm

Značka RUKO

Stabilní vícefazetkový vrták se zesíleným jádrem a parabolicky tvarovanou drážkou pro ideální odvod třísek. Vhodný pro materiály se středními a dlouhými třískami. Díky jeho silnému jádru a speciální drážce s oblou zadní hranou je tento vrták obzvlášť vhodný pro vysoký pracovní výkon. křížové broušení o 2,0 mm. úhel hrotu 130°. úhel šroubovice 40°. Tolerance h8.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
258215T
Kód objednávky: TGM008002---4031407
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 258215T
Název značkové položky: 258215T
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    258214T
    Kód objednávky: TGM008002---4032706
    Kód značky: RUKO
    Pořadové číslo: 258214T
    Název značkové položky: 258214T
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Předchozí 1 Další