Filtr


obsahuje 19 šroubovitých vrtáků DIN 338 typu N, HSS-G TiN Ø 1,0 mm až 10,0 mm v řadĕ po 0,5 mm

Značka RUKO

Výkonný, vybrušovaný standartní spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné ocele. Tento vybrušovaný spirálový vrták má minimální házivost. Díky křížovému výbrusu má tento vrták dobré centrování a potřebuje jen nepatrnou posuvnou sílu. křížové broušení o 2,0 mm. úhel hrotu 118°. úhel šroubovice 25-30°. Tolerance h8.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
250215T
Kód objednávky: TGM008002---4032021
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 250215T
Název značkové položky: 250215T
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    250214T
    Kód objednávky: TGM008002---4032736
    Kód značky: RUKO
    Pořadové číslo: 250214T
    Název značkové položky: 250214T
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Předchozí 1 Další