Filtr


Stupňovité vrtáky HSS, HSS Co 5, broušené metodou CBN, spirálovitě drážkované s křížovým broušením

Značka RUKO

Tento hloubkově broušený a šroubovitý rozpínák nabízí absolutně klidné výkony v běhu a vysoký výkon břitu. Obzvláště nezlomené třísky se u tohoto šroubovitého vrtáku čistě odstraní. Toto zmenšuje tvoření nárůstku na břitu a studené svařování na těchto břitech. Konus ulehčuje vytahování vrtáku zpět při provrtání plechu. Ideální pro ocel, litinu, barevné a lehké kovy.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
101 052 Vrták stupňovitý 4-30mm HSS
Kód objednávky: TGM008002---4025755
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 101052
Název značkové položky: 101052
  • - Celková délka: 100 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
101 051 Vrták stupňovitý 4-20mm HSS
Kód objednávky: TGM008002---4025756
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 101051
Název značkové položky: 101051
  • - Celková délka: 75 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
101 050-9 Vrták stupňovitý 4-12mm HSS
Kód objednávky: TGM008002---4025757
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 101050-9
Název značkové položky: 101050-9
  • - Celková délka: 65 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
101053
Kód objednávky: TGM008002---4032020
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 101053
Název značkové položky: 101053
  • - Celková délka: 100 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
101 060 Vrták stupňovitý 6-37mm HSS
Kód objednávky: TGM008002---4033281
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 101060
Název značkové položky: 101060
  • - Celková délka: 100 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
101 056 Vrták stupňovitý 4-39mm HSS
Kód objednávky: TGM008002---4033282
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 101056
Název značkové položky: 101056
  • - Celková délka: 107 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další