Filtr


Víceúčelový karbidový drážkovací vrták Alnova S802 s válcovou stopkou, 2 zuby, krátký, podle normy DIN 6527K

Značka DORMER

K hromadné výrobě klínových drážek a drážek ve většině materiálů. Povrchová vrstva AlCrN zvyšuje odolnost vůči opotřebení a oxidaci. Plochý profil s válcovou fazetkou zvyšuje stabilitu během obrábění. Výztuha po celé délce koncového zubu zvyšuje tuhost a tím snižuje vylamování na řezné hraně, čímž se dále prodlužuje životnost nástroje. Vyrobeno podle normy DIN 6527K.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
S802HA8.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007071
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA8.0
Název značkové položky: S802HA8.0
  • - Celková délka: 58 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 9 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA9.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007072
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA9.0
Název značkové položky: S802HA9.0
  • - Celková délka: 66 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 10 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 9 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA7.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007073
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA7.0
Název značkové položky: S802HA7.0
  • - Celková délka: 58 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 8 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 7 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA5.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007074
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA5.0
Název značkové položky: S802HA5.0
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 6 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA6.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007075
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA6.0
Název značkové položky: S802HA6.0
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 7 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 6 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA4.5 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007076
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA4.5
Název značkové položky: S802HA4.5
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 5 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA3.5 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007077
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA3.5
Název značkové položky: S802HA3.5
  • - Celková délka: 50 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 4 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA4.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007078
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA4.0
Název značkové položky: S802HA4.0
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 5 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA3.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007079
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA3.0
Název značkové položky: S802HA3.0
  • - Celková délka: 50 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 4 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA12.0 Víceúčelový karbidový drážkov
Kód objednávky: TGM008002---4007080
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA12.0
Název značkové položky: S802HA12.0
  • - Celková délka: 73 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 12 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S802HA10.0 Víceúčelový karbidový drážkov
Kód objednávky: TGM008002---4007081
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S802HA10.0
Název značkové položky: S802HA10.0
  • - Celková délka: 66 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 11 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další