Filtr


Víceúčelový karbidový drážkovací vrták Alnova S803 s válcovou stopkou, 3 zuby, krátký, podle normy DIN 6527K

Značka DORMER

K hromadné výrobě klínových drážek, drážek a profilů ve většině materiálů. Povrchová vrstva AlCrN zvyšuje odolnost vůči opotřebení a oxidaci. Plochý profil s válcovou fazetkou zvyšuje stabilitu během obrábění. Výztuha po celé délce koncového zubu zvyšuje tuhost a tím snižuje vylamování na řezné hraně, čímž se dále prodlužuje životnost nástroje. Vyrobeno podle normy DIN 6527K

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
S803HA9.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007060
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA9.0
Název značkové položky: S803HA9.0
  • - Celková délka: 66 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 10 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 9 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA7.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007061
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA7.0
Název značkové položky: S803HA7.0
  • - Celková délka: 58 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 8 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 7 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA8.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007062
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA8.0
Název značkové položky: S803HA8.0
  • - Celková délka: 58 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 9 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA6.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007063
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA6.0
Název značkové položky: S803HA6.0
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 7 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 6 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA5.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007064
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA5.0
Název značkové položky: S803HA5.0
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 6 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA4.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007065
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA4.0
Název značkové položky: S803HA4.0
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 5 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA4.5 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007066
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA4.5
Název značkové položky: S803HA4.5
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 5 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA3.5 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007067
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA3.5
Název značkové položky: S803HA3.5
  • - Celková délka: 50 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 4 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA12.0 Víceúčelový karbidový drážkov
Kód objednávky: TGM008002---4007068
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA12.0
Název značkové položky: S803HA12.0
  • - Celková délka: 73 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 12 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA3.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007069
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA3.0
Název značkové položky: S803HA3.0
  • - Celková délka: 50 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 4 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S803HA10.0 Víceúčelový karbidový drážkov
Kód objednávky: TGM008002---4007070
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S803HA10.0
Název značkové položky: S803HA10.0
  • - Celková délka: 66 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 11 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další