Filtr


Víceúčelový karbidový drážkovací vrták Alnova S812 s válcovou stopkou, 2 zuby, standardní délka, podle normy DIN 6527L

Značka DORMER

K hromadné výrobě klínových drážek a drážek ve většině materiálů. Povrchová vrstva AlCrN zvyšuje odolnost vůči opotřebení a oxidaci. Plochý profil s válcovou fazetkou zvyšuje stabilitu během obrábění. Výztuha po celé délce koncového zubu zvyšuje tuhost a tím snižuje vylamování na řezné hraně, čímž se dále prodlužuje životnost nástroje. Vyrobeno podle normy DIN 6527L.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
S812HA9.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007042
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA9.0
Název značkové položky: S812HA9.0
  • - Celková délka: 72 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 16 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 9 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA7.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007043
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA7.0
Název značkové položky: S812HA7.0
  • - Celková délka: 63 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 13 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 7 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA8.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007044
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA8.0
Název značkové položky: S812HA8.0
  • - Celková délka: 63 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 16 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA6.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007045
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA6.0
Název značkové položky: S812HA6.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 10 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 6 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA4.5 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007046
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA4.5
Název značkové položky: S812HA4.5
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 8 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA5.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007047
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA5.0
Název značkové položky: S812HA5.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 10 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA4.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007048
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA4.0
Název značkové položky: S812HA4.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 8 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA3.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007049
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA3.0
Název značkové položky: S812HA3.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 7 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA3.5 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007050
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA3.5
Název značkové položky: S812HA3.5
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 7 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA12.0 Víceúčelový karbidový drážkov
Kód objednávky: TGM008002---4007051
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA12.0
Název značkové položky: S812HA12.0
  • - Celková délka: 83 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 22 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S812HA10.0 Víceúčelový karbidový drážkov
Kód objednávky: TGM008002---4007052
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S812HA10.0
Název značkové položky: S812HA10.0
  • - Celková délka: 72 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 19 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další