Filtr


Víceúčelový karbidový drážkovací vrták Alnova S813 s válcovou stopkou, 3 zuby, standardní délka, podle normy DIN 6527L

Značka DORMER

K hromadné výrobě klínových drážek, drážek a profilů ve většině materiálů. Povrchová vrstva AlCrN zvyšuje odolnost vůči opotřebení a oxidaci. Plochý profil s válcovou fazetkou zvyšuje stabilitu během obrábění. Výztuha po celé délce koncového zubu zvyšuje tuhost a tím snižuje vylamování na řezné hraně, čímž se dále prodlužuje životnost nástroje. Vyrobeno podle normy DIN 6527L.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
S813HA9.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007031
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA9.0
Název značkové položky: S813HA9.0
  • - Celková délka: 72 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 16 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 9 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA7.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007032
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA7.0
Název značkové položky: S813HA7.0
  • - Celková délka: 63 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 13 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 7 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA8.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007033
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA8.0
Název značkové položky: S813HA8.0
  • - Celková délka: 63 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 16 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA6.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007034
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA6.0
Název značkové položky: S813HA6.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 10 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 6 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA4.5 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007035
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA4.5
Název značkové položky: S813HA4.5
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 8 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA5.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007036
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA5.0
Název značkové položky: S813HA5.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 10 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA4.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007037
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA4.0
Název značkové položky: S813HA4.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 8 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA3.5 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007038
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA3.5
Název značkové položky: S813HA3.5
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 7 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA3.0 Víceúčelový karbidový drážkova
Kód objednávky: TGM008002---4007039
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA3.0
Název značkové položky: S813HA3.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 7 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA12.0 Víceúčelový karbidový drážkov
Kód objednávky: TGM008002---4007040
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA12.0
Název značkové položky: S813HA12.0
  • - Celková délka: 83 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 22 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S813HA10.0 Víceúčelový karbidový drážkov
Kód objednávky: TGM008002---4007041
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S813HA10.0
Název značkové položky: S813HA10.0
  • - Celková délka: 72 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 19 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další