Filtr


Karbidová víceúčelová čelní stopková fréza Alnova S804 s válcovou stopkou, 4 zuby, krátká, podle normy DIN 6527K

Značka DORMER

K hromadné výrobě profilů a stupňů a k provádění dokončovacích operací. Povrchová vrstva AlCrN zvyšuje odolnost vůči opotřebení a oxidaci. S radiálním výbrusem. Výztuha po celé délce koncového zubu zvyšuje tuhost a tím snižuje vylamování na řezné hraně, čímž se dále prodlužuje životnost nástroje. Vyrobeno podle normy DIN 6527K

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
S804HA8.0 Karbidová víceúčelová čelní st
Kód objednávky: TGM008002---4007053
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S804HA8.0
Název značkové položky: S804HA8.0
  • - Celková délka: 58 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 12 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S804HA6.0 Karbidová víceúcelová celní st
Kód objednávky: TGM008002---4007054
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S804HA6.0
Název značkové položky: S804HA6.0
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 10 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 6 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S804HA5.0 Karbidová víceúčelová čelní st
Kód objednávky: TGM008002---4007055
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S804HA5.0
Název značkové položky: S804HA5.0
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 9 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S804HA3.0 Karbidová víceúčelová čelní st
Kód objednávky: TGM008002---4007056
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S804HA3.0
Název značkové položky: S804HA3.0
  • - Celková délka: 50 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 5 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S804HA4.0 Karbidová víceúčelová čelní st
Kód objednávky: TGM008002---4007057
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S804HA4.0
Název značkové položky: S804HA4.0
  • - Celková délka: 54 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 8 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S804HA10.0 Karbidová víceúčelová čelní s
Kód objednávky: TGM008002---4007058
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S804HA10.0
Název značkové položky: S804HA10.0
  • - Celková délka: 66 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 14 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S804HA12.0 Karbidová víceúčelová čelní s
Kód objednávky: TGM008002---4007059
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S804HA12.0
Název značkové položky: S804HA12.0
  • - Celková délka: 73 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 16 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další