Filtr


Karbidová víceúčelová čelní stopková fréza Alnova S814 s válcovou stopkou, 4 zuby, standardní délka, podle normy DIN 6527L

Značka DORMER

K hromadné výrobě profilů a stupňů a k provádění dokončovacích operací. Povrchová vrstva AlCrN zvyšuje odolnost vůči opotřebení a oxidaci. S radiálním výbrusem. Výztuha po celé délce koncového zubu zvyšuje tuhost a tím snižuje vylamování na řezné hraně, čímž se dále prodlužuje životnost nástroje. Vyrobeno podle normy DIN 6527L.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
S814HA8.0 Karbidová víceúčelová čelní st
Kód objednávky: TGM008002---4007023
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S814HA8.0
Název značkové položky: S814HA8.0
  • - Celková délka: 63 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 19 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 8 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S814HA6.0 Karbidová víceúčelová čelní st
Kód objednávky: TGM008002---4007025
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S814HA6.0
Název značkové položky: S814HA6.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 13 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 6 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S814HA4.0 Karbidová víceúčelová čelní st
Kód objednávky: TGM008002---4007026
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S814HA4.0
Název značkové položky: S814HA4.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 11 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 4 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S814HA5.0 Karbidová víceúčelová čelní st
Kód objednávky: TGM008002---4007027
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S814HA5.0
Název značkové položky: S814HA5.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 13 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S814HA3.0 Karbidová víceúčelová čelní st
Kód objednávky: TGM008002---4007028
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S814HA3.0
Název značkové položky: S814HA3.0
  • - Celková délka: 57 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 8 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 3 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S814HA12.0 Karbidová víceúčelová čelní s
Kód objednávky: TGM008002---4007029
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S814HA12.0
Název značkové položky: S814HA12.0
  • - Celková délka: 83 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 26 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
S814HA10.0 Karbidová víceúčelová čelní s
Kód objednávky: TGM008002---4007030
Kód značky: DORMER
Pořadové číslo: S814HA10.0
Název značkové položky: S814HA10.0
  • - Celková délka: 72 MM
  • - Řezná nebo pracovní délka: 22 MM
  • - Řezný nebo pracovní průměr: 10 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další