Filtr


Kuželové a odhrotovací záhlubníky DIN 335 tvaru C 90° HSS

Značka RUKO

Kuželový a odhrotovací záhlubník z vysoce výkonné rychlořezné oceli. Ideální pro ocel, litinu, barevné a lehké kovy. Vzhledem k tomu, že byly drážky pro odvod třísek vybroušeny do hloubky, jsou břity absolutně ostré. Jsou ideální pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování. Doporučené otáčky – viz tabulka na str.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
102 107 Záhlubník kuželový 6,3mm
Kód objednávky: TGM008002---4025629
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 102107
Název značkové položky: 102107
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    102116
    Kód objednávky: TGM008002---4025634
    Kód značky: RUKO
    Pořadové číslo: 102116
    Název značkové položky: 102116
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      102111
      Kód objednávky: TGM008002---4025635
      Kód značky: RUKO
      Pořadové číslo: 102111
      Název značkové položky: 102111
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        102 123 Záhlubník kuželový 25,0 mm
        Kód objednávky: TGM008002---4025775
        Kód značky: RUKO
        Pořadové číslo: 102123
        Název značkové položky: 102123
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          102 121 Záhlubník kuželový 20,5 mm
          Kód objednávky: TGM008002---4025776
          Kód značky: RUKO
          Pořadové číslo: 102121
          Název značkové položky: 102121
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            102114
            Kód objednávky: TGM008002---4025777
            Kód značky: RUKO
            Pořadové číslo: 102114
            Název značkové položky: 102114
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              102 172 Záhlubník kuželový 30,0 mm
              Kód objednávky: TGM008002---4025889
              Kód značky: RUKO
              Pořadové číslo: 102172
              Název značkové položky: 102172
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                102 118 Záhlubník kuželový 15,0 mm
                Kód objednávky: TGM008002---4032016
                Kód značky: RUKO
                Pořadové číslo: 102118
                Název značkové položky: 102118
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  102119-1
                  Kód objednávky: TGM008002---4032994
                  Kód značky: RUKO
                  Pořadové číslo: 102119-1
                  Název značkové položky: 102119-1
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Podrobnosti k položce:
                    102125
                    Kód objednávky: TGM008002---4033276
                    Kód značky: RUKO
                    Pořadové číslo: 102125
                    Název značkové položky: 102125
                      Porovnat tento produkt Quick view
                      cena na vyžádáníKSbez DPH
                      Předchozí 1 Další