Filtr


Kuželové a odhrotovací záhlubníky DIN 335 tvaru C 90° HSS pro hliník

Značka RUKO

Kuželový a odhrotovací záhlubník z vysoce výkonné rychlořezné oceli pro hliník. Vzhledem k tomu, že byly drážky pro odvod třísek vybroušeny do hloubky, jsou břity absolutně ostré. Jsou ideální pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování. Doporučené otáčky – viz tabulka na str.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
102107A
Kód objednávky: TGM008002---4025622
Kód značky: RUKO
Pořadové číslo: 102107A
Název značkové položky: 102107A
    Porovnat tento produkt Quick view
    cena na vyžádáníKSbez DPH
    Podrobnosti k položce:
    102111A
    Kód objednávky: TGM008002---4025623
    Kód značky: RUKO
    Pořadové číslo: 102111A
    Název značkové položky: 102111A
      Porovnat tento produkt Quick view
      cena na vyžádáníKSbez DPH
      Podrobnosti k položce:
      102114A
      Kód objednávky: TGM008002---4025624
      Kód značky: RUKO
      Pořadové číslo: 102114A
      Název značkové položky: 102114A
        Porovnat tento produkt Quick view
        cena na vyžádáníKSbez DPH
        Podrobnosti k položce:
        102116A
        Kód objednávky: TGM008002---4025625
        Kód značky: RUKO
        Pořadové číslo: 102116A
        Název značkové položky: 102116A
          Porovnat tento produkt Quick view
          cena na vyžádáníKSbez DPH
          Podrobnosti k položce:
          102119A
          Kód objednávky: TGM008002---4025626
          Kód značky: RUKO
          Pořadové číslo: 102119A
          Název značkové položky: 102119A
            Porovnat tento produkt Quick view
            cena na vyžádáníKSbez DPH
            Podrobnosti k položce:
            102121A
            Kód objednávky: TGM008002---4025627
            Kód značky: RUKO
            Pořadové číslo: 102121A
            Název značkové položky: 102121A
              Porovnat tento produkt Quick view
              cena na vyžádáníKSbez DPH
              Podrobnosti k položce:
              102123A
              Kód objednávky: TGM008002---4025628
              Kód značky: RUKO
              Pořadové číslo: 102123A
              Název značkové položky: 102123A
                Porovnat tento produkt Quick view
                cena na vyžádáníKSbez DPH
                Podrobnosti k položce:
                102125A
                Kód objednávky: TGM008002---4032984
                Kód značky: RUKO
                Pořadové číslo: 102125A
                Název značkové položky: 102125A
                  Porovnat tento produkt Quick view
                  cena na vyžádáníKSbez DPH
                  Podrobnosti k položce:
                  102119-1A
                  Kód objednávky: TGM008002---4032993
                  Kód značky: RUKO
                  Pořadové číslo: 102119-1A
                  Název značkové položky: 102119-1A
                    Porovnat tento produkt Quick view
                    cena na vyžádáníKSbez DPH
                    Předchozí 1 Další