NK7/12-TV INA

Kód objednávky LOZIIVJEHVBK1537937
Značka INA
Pořadové číslo NK7/12-TV
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lehké řady.
  • Intrastat code
    84824000
    Print order code
    C0010026
    Brand item id
    0001629140000
    Čistá hmotnost
    8.2 G
    Průměr vepsané kružnice (Fw)
    7 MM
    Šířka vnějšího kroužku (c)
    12 MM
    Třída tolerance
    P0/PN
    Typová řada (úroveň 1)
    NK
    Vnější průměr
    14 MM
    Vnitřní vůle ložiska
    CN