SX32X5R

Kód objednávky MRO0060040020139161
Značka EWELLIX
Pořadové číslo NX 32X5R NUT/SLEEVE WPR CI
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
    • Jmenovitý průměr od 20 do 63 mm

    • Stoupání od 5 do 40 mm

    • Recirkulace s vložkami

    • Volitelně: stírací kroužky pro zlepšení utěsnění

    • Volitelné příruby matic
  • Intrastat code
    84828000
    Brand item id
    SX32X5R
    Délka matice
    64 MM
    Délka (šířka)
    64 MM
    Montážní závit šroubu hřídele
    5
    Průměr matice
    52 MM
    Průměr šroubu hřídele
    32 MM
    Vedení šroubu hřídele
    5 MM