A295219 Sada přímých stopkových vrtáků H

Kód objednávky TGM008002---4002092
Značka DORMER
Pořadové číslo A295219
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Sada přímých stopkových vrtáků A777 HSCo pro těžko obrobitelné materiály. Dodává se v plastovém vysouvacím pouzdru. Ideální pro použití v CNC a automatizovaných strojích, kde během vrtání dochází k většímu vývinu tepla. Geometrie dělené špičky 135° usnadňuje pronikání, přesné polohování a zlepšuje velikost, dokončení a kvalitu otvoru. Bronzový povrch pro snadnou identifikaci nástroje
  • Itemeannumber
    7320760376027
    Intrastat code
    82075060
    Print order code
    C1225354
    Brand item id
    86010133
    Materiál
    HSCo
    Množství v sadě
    19
    Náter nebo povrchová úprava
    Bronz
    Počet řezných hran
    2
    Rozsah v sadě
    1.0 - 10.0 x 0.5 mm
    Směr (ruka)
    Pravý
    Styl sady
    A777
    Typ dříku
    Straight