8247 přesné čelní štípky

Kód objednávky TGM008005---4012936
Značka LINDSTROM
Pořadové číslo 8247
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Materiál: Vysoce legovaná ocel Černý povrch Přesné broušení číslicově řízeným strojem zaručuje přesnost úhlu břitu a plnou styčnou plochu, což zvyšuje spolehlivost a konzistenci nástroje Přesně indukčně kalené břity 63 - 65 HRC Šroubový spoj minimalizující tření a maximalizující přesnost vzájemné polohy břitů Rukojeti s ESD bezpečností ze syntetického materiálu, s vratnou pružinou Ideální pro opravy a montáž v těsné blízkosti Uváděný řezný výkon platí pro měděný vodičStandardní rukojeť "CO" z vodivého materiálu
  • Itemeannumber
    7314150051397
    Intrastat code
    82032000
    Print order code
    C1251647
    Délka
    117.5 MM
    Kapacita řezání
    0.2 - 1.0
    Kapacita řezání - měděný drát
    1 mm
    Zkosení
    Flush