FFW2535 INA

Kód objednávky LIPIILOSTKLJ1421191
Značka INA
Pořadové číslo FFW2535
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • FFW, úhlové ploché klece s jehlovými valivými tělesy
  • Itemeannumber
    4054364119720
    Intrastat code
    84824000
    Print order code
    C1432371
    Brand item id
    0002139180000
    Celková délka
    45 MM
    Celková šířka
    20.5 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    39600
    Jmenovité základní statické zatížení
    130500
    Váha
    0.182 kg/m