Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

GWH20

Kód objednávky MRO0060020010138637
Značka INA
Pořadové číslo GWH20
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Hřídelové bloky GWH
  • Intrastat code
    84821010
    Celková délka
    24 MM
    Celková výška
    42.5 MM
    Čistá hmotnost
    0.12 KG
    Průměr hřídele
    20 MM
    Šířka základny
    53 MM
    Váha
    0,12 kg