Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

LSCS12

Kód objednávky MRO0060020010138752
Značka EWELLIX
Pořadové číslo LSCS12
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    7316577642929
    Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1437327
    Brand item id
    M/2201556
    Celková hloubka
    12 MM
    Celková šířka
    52 MM
    Celková výška
    32.5 MM
    Průměr hřídele
    12 MM
    Vnější průměr
    12 MM
    Výška základny ke středu
    20 COUL