Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

LSCS16

Kód objednávky MRO0060020010138753
Značka EWELLIX
Pořadové číslo LSCS16
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    7316577642660
    Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1437328
    Brand item id
    M/2201558
    Celková hloubka
    15 MM
    Celková šířka
    56 MM
    Celková výška
    35.5 MM
    Průměr hřídele
    16 MM
    Vnější průměr
    16 MM
    Výška základny ke středu
    20 COUL