Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

LSCS60

Kód objednávky MRO0060020010138754
Značka EWELLIX
Pořadové číslo LSCS60
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    7316577642905
    Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1437334
    Brand item id
    M/2201564
    Celková hloubka
    62 MM
    Celková šířka
    160 MM
    Celková výška
    112 MM
    Průměr hřídele
    60 MM
    Vnější průměr
    60 MM
    Výška základny ke středu
    60 COUL