Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

LSNS20

Kód objednávky MRO0060020010138757
Značka EWELLIX
Pořadové číslo LSNS20
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    7316577656278
    Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1437347
    Brand item id
    M/2201571
    Celková hloubka
    30 MM
    Celková šířka
    60 MM
    Celková výška
    50 MM
    Průměr hřídele
    20 MM
    Vnější průměr
    20 MM
    Výška základny ke středu
    30 COUL