Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

LSNS25

Kód objednávky MRO0060020010138758
Značka EWELLIX
Pořadové číslo LSNS25
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    7316577726582
    Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1437348
    Brand item id
    M/2201573
    Celková hloubka
    38 MM
    Celková šířka
    78 MM
    Celková výška
    61 MM
    Průměr hřídele
    25 MM
    Vnější průměr
    25 MM
    Výška základny ke středu
    35 COUL