Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

LSNS50

Kód objednávky MRO0060020010138759
Značka EWELLIX
Pořadové číslo LSNS50
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    7316577726612
    Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1437350
    Brand item id
    M/2201579
    Celková hloubka
    58 MM
    Celková šířka
    132 MM
    Celková výška
    105 MM
    Průměr hřídele
    50 MM
    Vnější průměr
    50 MM
    Výška základny ke středu
    60 COUL