Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

LSNS30

Kód objednávky MRO0060020010144501
Značka EWELLIX
Pořadové číslo LSNS30
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    7316577726599
    Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1627789
    Brand item id
    M/2201575
    Celková hloubka
    40 MM
    Celková šířka
    87 MM
    Celková výška
    70 MM
    Průměr hřídele
    30 MM
    Vnější průměr
    30 MM
    Výška základny ke středu
    40 COUL