TMST 3

Kód objednávky DIASKFPRS---0320034
Značka SKF
Pořadové číslo TMST 3
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • SKF TMST 3 je vysoce kvalitní přístroj, který pomocí detekce hluků stroje umožňuje určit jeho problematické části. Přístroj TMST 3 obsahuje sluchátka, dvě různě dlouhé sondy (70 a 220 mm) a zvukové CD s nahranými ukázkami nejčastěji se vyskytujících zvuků poruch stroje, to vše dodáváno v pevném pouzdře.
  • Itemeannumber
    7316572838693
    Intrastat code
    84148080
    Print order code
    C1699785
    Brand item id
    TMST 3
    Čistá hmotnost
    1.6 KG
    Doba chodu baterie
    30 Hours
    Frekvenční rozsah
    30 Hz-15kHz
    Rozměr baterie
    AAA
    Teplotní rozsah
    -10 to +45 °C (14-113 °F)