TMTP 200

Kód objednávky DIASKFPRTMTE0300001
Značka SKF
Pořadové číslo TMTP 200
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • SKF TMTP 200 je uživatelsky přívětivý, odolný kapesní teploměr. Jeho robustní flexibilní hrot sondy poskytuje účinnou styčnou plochu pro přesné měření teploty.
    Jelikož žádný technik údržby by neměl fungovat bez perového teploměru, je tato pomůcka dodávána s praktickým pouzdrem se sponou na opasek pro ochranu a přenositelnost.

    • Kompaktní a ergonomický design
    • Široký rozsah měření, od –40 do +200 °C (–40 až +392 °F)
    • Možnost volby odečtu teploty ve °C nebo °F
    • Flexibilní hrot sondy pro lepší styčnou plochu, poskytující vysokou přesnost měření
    • Prachotěsný a odolný vůči vodě, s krytím IP 65
    • Funkce maximální teploty umožňuje udržování teplotní špičky
    • Funkce automatického vypnutí
    • Velmi nízká spotřeba energie
  • Itemeannumber
    7316571797458
    Intrastat code
    84148080
    Print order code
    C1699793
    Brand item id
    TMTP 200
    Čistá hmotnost
    0.6867 KG
    Doba chodu baterie
    4000 h
    Hodnota IP IEC (stupeň ochrany)
    IP65
    Rozměr baterie
    3 x AAA
    Teplotní rozsah
    -40 to 200 °C (-40 to 392 °F)