CMAS 100-SL

Kód objednávky DIASKFPRTMTE0320047
Značka SKF
Pořadové číslo CMAS 100-SL
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Současné měření rychlosti, obálky zrychlení a teploty šetří čas
    • Určuje vibrace v průmyslovém strojním vybavení bez vratného pohybu
    • Lehký, kompaktní a ergonomicky přístroj SKF Machine Condition Advisor lze jednoduše přenášet v pouzdru na opasku, v kapse nebo v sadě nářadí
    • Mimořádně odolný přístroj s krytím IP 54 pro použití v průmyslových prostředích
    • Rychlé a snadné nastavení a používání, naměřené hodnoty jsou zobrazeny na displeji, který je dobře čitelný v šeru i v přímém slunečním světle. SKF @ptitude Exchange obsahuje rovněž bezplatné on-line školení
    • Hlášení „výstraha“ a „nebezpečí“ zvyšují spolehlivost diagnostiky
    • Efektivní, hospodárný a ekologický přístroj SKF Machine Condition Advisor s nabíjecími bateriemi pracuje 10 hodin na jedno nabití
    • Přístroj se vyznačuje zvýšenou flexibilitou a pracuje se standardními akcelerometry pro konstantní proud 100 mV/g, pro měření na obtížně přístupných místech, opakovaná měření a přesné výsledky měření je určený volitelný externí snímač.
  • Itemeannumber
    7316574219216
    Intrastat code
    90318080
    Print order code
    C2149380
    Brand item id
    CMAS 100-SL
    Čistá hmotnost
    125 G
    Doba chodu baterie
    10 hours
    Hodnota IP IEC (stupeň ochrany)
    IP54
    Rychlost
    0,7 to 65 mm/s
    Teplotní rozsah
    –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)