Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

LSCS8

Kód objednávky MRO0060020010144434
Značka EWELLIX
Pořadové číslo LSCS8
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    7316577642936
    Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C2280310
    Brand item id
    M/2201555
    Celková hloubka
    10 MM
    Celková šířka
    45 MM
    Celková výška
    25 MM
    Průměr hřídele
    8 MM
    Vnější průměr
    8 MM
    Výška základny ke středu
    15 COUL